Cheie de deschidere fixă și variabilă Bahco 1952M-22
Chei poligonale, unghiulare, metrice 1952M
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bahco:1952M-22
Rubix:d810954
EAN:7314151057336

Detalii produs : 1952M-22 BAHCO - BAHCO 1952M-22 COMBINATION WRENCH
Cheia mixtă cu cap cotit Bahco 1952M, metrică, combină robustețea, accesibilitatea și confortul de utilizare. Datorită capului său subțire și unghiurilor de înclinare studiate, permite lucrul eficient chiar și în zone greu accesibile. Finisajul său cromat micro-mat și profilul Dynamic-Drive™ cu 12 laturi contribuie la reducerea uzurii elementelor de fixare și la oferirea unei suprafețe de calitate superioară.
Caracteristici:
Această cheie mixtă se distinge printr-un unghi de deschidere de 15° și un cap mai subțire, care facilitează accesul la elementele de fixare. Partea cu inel înclinată la 15° îmbunătățește prinderea și eliberarea în timpul strângerii. Beneficiază de profilul Dynamic-Drive™ cu 12 laturi, care reduce uzura piulițelor și șuruburilor. Finisajul cromat micro-mat asigură o suprafață uniformă, în timp ce amprenta clară permite identificarea rapidă. Cheia este fabricată din aliaj de oțel de înaltă performanță pentru a garanta rezistența sa. Tija sa în formă de U, brevetată, oferă o ergonomie adaptată utilizării îndelungate.
Specificații:
• Material: aliaj de oțel de înaltă performanță
• Finisaj: cromat micro-mat
• Ambalare: SB pe card de plastic
Standarde:
• ISO 691: definește dimensiunile generale și cerințele mecanice ale cheilor.
• ISO 7738: stabilește specificațiile pentru cheile cu cot inversat.
• ISO 3318: descrie dimensiunile și cerințele pentru cheile plate și mixte.
• ISO 1711-1: precizează caracteristicile sculelor manuale cu antrenare pătrată și capete hexagonale.
• DIN 3113: standard german aplicabil cheilor mixte cu furcă și ochi.
Caracteristici:
Această cheie mixtă se distinge printr-un unghi de deschidere de 15° și un cap mai subțire, care facilitează accesul la elementele de fixare. Partea cu inel înclinată la 15° îmbunătățește prinderea și eliberarea în timpul strângerii. Beneficiază de profilul Dynamic-Drive™ cu 12 laturi, care reduce uzura piulițelor și șuruburilor. Finisajul cromat micro-mat asigură o suprafață uniformă, în timp ce amprenta clară permite identificarea rapidă. Cheia este fabricată din aliaj de oțel de înaltă performanță pentru a garanta rezistența sa. Tija sa în formă de U, brevetată, oferă o ergonomie adaptată utilizării îndelungate.
Specificații:
• Material: aliaj de oțel de înaltă performanță
• Finisaj: cromat micro-mat
• Ambalare: SB pe card de plastic
Standarde:
• ISO 691: definește dimensiunile generale și cerințele mecanice ale cheilor.
• ISO 7738: stabilește specificațiile pentru cheile cu cot inversat.
• ISO 3318: descrie dimensiunile și cerințele pentru cheile plate și mixte.
• ISO 1711-1: precizează caracteristicile sculelor manuale cu antrenare pătrată și capete hexagonale.
• DIN 3113: standard german aplicabil cheilor mixte cu furcă și ochi.
Puncte forte
• Acces facil datorită capului subțire și înclinat la 15°
• Prindere bună și eliberare pe partea inelului la 15°
• Reducerea uzurii elementelor de fixare cu profilul Dynamic-Drive™
• Suprafață clară și lizibilă datorită finisajului cromat micro-mat
• Rezistență asigurată de aliajul de oțel de înaltă performanță
• Prindere bună și eliberare pe partea inelului la 15°
• Reducerea uzurii elementelor de fixare cu profilul Dynamic-Drive™
• Suprafață clară și lizibilă datorită finisajului cromat micro-mat
• Rezistență asigurată de aliajul de oțel de înaltă performanță
Aplicații
Această cheie este adaptată operațiunilor de strângere și desfacere în numeroase medii. Este utilizată în ateliere mecanice, în întreținerea industrială, în garaje auto sau pe șantiere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 310 g |
|---|---|
| Deschidere | 22 |
| Lungime | 265 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere