Referințe
Gedore:42 4
Rubix:d819976
Producator:6340690
EAN:4010886634066

Detalii produs : 42 4 GEDORE - GEDORE HEX KEY 42 4
Cheia cu cap hexagonal îndoit 42 Gedore este destinată operațiunilor de strângere și desfacere a șuruburilor cu cap hexagonal interior. Designul său simplu și robust permite utilizarea regulată atât în atelier, cât și în întreținerea industrială.
Caracteristici:
Cheia cu cap îndoit 42 Gedore are o tijă hexagonală care asigură o transmisie directă și stabilă a cuplului în timpul operațiunilor de înșurubare. Forma sa cotată facilitează accesul la elementele de fixare situate în zone greu accesibile sau parțial libere. Fabricată din oțel 61CrSiV5, aceasta oferă o rezistență adaptată solicitărilor mecanice repetate. Suprafața zincată contribuie la protecția împotriva coroziunii și oxidării în timpul utilizării într-un mediu industrial obișnuit.
B Specificații:B
• Tip de cap: hexagonal interior
• Material: oțel 61CrSiV5
• Finisaj: zincat
Standarde:
• DIN ISO 2936: definește dimensiunile și toleranțele aplicabile cheilor cu cap îndoit hexagonal
Caracteristici:
Cheia cu cap îndoit 42 Gedore are o tijă hexagonală care asigură o transmisie directă și stabilă a cuplului în timpul operațiunilor de înșurubare. Forma sa cotată facilitează accesul la elementele de fixare situate în zone greu accesibile sau parțial libere. Fabricată din oțel 61CrSiV5, aceasta oferă o rezistență adaptată solicitărilor mecanice repetate. Suprafața zincată contribuie la protecția împotriva coroziunii și oxidării în timpul utilizării într-un mediu industrial obișnuit.
B Specificații:B
• Tip de cap: hexagonal interior
• Material: oțel 61CrSiV5
• Finisaj: zincat
Standarde:
• DIN ISO 2936: definește dimensiunile și toleranțele aplicabile cheilor cu cap îndoit hexagonal
Walter Titex
Puncte forte
• Transmisie directă a cuplului datorită geometriei hexagonale
• Acces facil la șuruburi datorită formei cotite
• Rezistență mecanică bună asigurată de oțelul 61CrSiV5
• Protecție împotriva coroziunii prin finisajul zincat
• Acces facil la șuruburi datorită formei cotite
• Rezistență mecanică bună asigurată de oțelul 61CrSiV5
• Protecție împotriva coroziunii prin finisajul zincat
Aplicații
Această cheie cu cap îndoit este utilizată în operațiunile de montare, asamblare și întreținere a echipamentelor mecanice și industriale. Este potrivită pentru intervenții în atelier, pe linia de producție sau în timpul lucrărilor de întreținere la fața locului care implică șuruburi cu cap hexagonal.
Informații tehnice
atribute
| Tipări | hex / allen |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | 4mm |
| Lungime | 74 mm |
| Finisare | lustruit |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere