Referințe
Gedore:42 KEL 8
Rubix:d819425
Producator:6370760
EAN:4010886637074

Detalii produs : 42 KEL 8 GEDORE - GEDORE 8MM BALLENDHEXKEY 42 KEL 8
Cheia tubulară cotată XL cu cap sferic 42 KEL Gedore este concepută pentru operațiuni de înșurubare și deșurubare a șuruburilor cu cap hexagonal. Lungimea sa mărită și capătul sferic facilitează accesul la elementele de fixare situate în zone greu accesibile sau care necesită un unghi de abordare.
Caracteristici:
Cheia tubulară cotată XL cu cap sferic 42 KEL Gedore prezintă o geometrie cotată asociată cu o versiune extra lungă, adaptată intervențiilor la adâncime sau în spații înguste. Capătul cu cap sferic permite angrenarea șurubului sub un unghi înclinat. Este posibil un unghi de atac de până la ±25°, ceea ce îmbunătățește flexibilitatea de poziționare în timpul înșurubării. Unealta este fabricată din oțel crom-vanadiu 59CrV4, oferind o rezistență mecanică adaptată eforturilor repetate de strângere. Suprafața cromată contribuie la protecția împotriva uzurii și facilitează curățarea după utilizare.
B Specificații:B • Tipul sculei: cheie tubulară îndoită extra lungă
• Imprimare: hexagonală cu caneluri
• Prezența unui cap sferic: da
• Unghi maxim de angrenare: ±25°
• Material: oțel crom-vanadiu 59CrV4
• Finisaj: cromat
Caracteristici:
Cheia tubulară cotată XL cu cap sferic 42 KEL Gedore prezintă o geometrie cotată asociată cu o versiune extra lungă, adaptată intervențiilor la adâncime sau în spații înguste. Capătul cu cap sferic permite angrenarea șurubului sub un unghi înclinat. Este posibil un unghi de atac de până la ±25°, ceea ce îmbunătățește flexibilitatea de poziționare în timpul înșurubării. Unealta este fabricată din oțel crom-vanadiu 59CrV4, oferind o rezistență mecanică adaptată eforturilor repetate de strângere. Suprafața cromată contribuie la protecția împotriva uzurii și facilitează curățarea după utilizare.
B Specificații:B • Tipul sculei: cheie tubulară îndoită extra lungă
• Imprimare: hexagonală cu caneluri
• Prezența unui cap sferic: da
• Unghi maxim de angrenare: ±25°
• Material: oțel crom-vanadiu 59CrV4
• Finisaj: cromat
Hexagon Allen key, extra long 8 mm GEDORE vanadium steel 59CrV4, chrome-plated
Puncte forte
• Acces facil la șuruburile cu cap hexagonal datorită capului sferic
• Posibilitate de înșurubare cu un unghi de atac înclinat de până la ±25°
• Rezistență mecanică bună asigurată de oțelul 59CrV4
• Protecția suprafeței și durabilitate datorită finisajului cromat
• Adaptare la zonele greu accesibile datorită versiunii extra lungi
• Posibilitate de înșurubare cu un unghi de atac înclinat de până la ±25°
• Rezistență mecanică bună asigurată de oțelul 59CrV4
• Protecția suprafeței și durabilitate datorită finisajului cromat
• Adaptare la zonele greu accesibile datorită versiunii extra lungi
Aplicații
Această cheie tubulară cotită este utilizată în operațiunile de asamblare, întreținere și reglare care implică șuruburi cu cap hexagonal. Își găsește utilitatea în atelierele de producție, întreținerea industrială și asamblarea mașinilor, în special atunci când elementele de fixare sunt poziționate în retragere sau necesită un acces unghiular pentru înșurubarea manuală.
Informații tehnice
atribute
| Tipări | hex / allen |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | 8 mm |
| Lungime | 208 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere