Cheie de deschidere fixă și variabilă Gedore 40 205-220
Cheie cu cârlig cotită 40
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Gedore:40 205-220
Rubix:d816103
Producator:6335770
EAN:4010886633571

Documente
Detalii produs : 40 205-220 GEDORE - GEDORE 8 INCH C SPANNER 40-205-220
Cheia cu vârf GEDORE 40 este o unealtă concepută pentru strângerea și desfacerea piulițelor cu crestături. Fiabilitatea sa și designul din oțel aliat de înaltă performanță îi asigură o durabilitate excepțională.
Caracteristici:
Concepută special pentru piulițele rotunde cu crestături, cheia cu cap de fixare GEDORE 40 asigură o strângere sigură și durabilă. Fabricată din oțel vanadiu 31CrV3, beneficiază de un tratament de suprafață cu fosfat de mangan care îi îmbunătățește rezistența la uzură și coroziune. Oferă o fiabilitate ridicată și se adaptează nevoilor sectoarelor mecanicii, întreținerii și industriei.
Specificații:
• Suprafață: fosfatată cu mangan
• Utilizare: pentru piulițe rotunde cu caneluri
• Diametru tijă: 5,0 mm
• Înălțime tijă: 4,0 mm
Standarde:
• DIN 1810 Forma A: standard care definește proiectarea și dimensiunile cheilor cu pin pentru piulițe cu caneluri
• DIN 981: standard referitor la piulițele rotunde cu caneluri pentru care cheia este proiectată special
Caracteristici:
Concepută special pentru piulițele rotunde cu crestături, cheia cu cap de fixare GEDORE 40 asigură o strângere sigură și durabilă. Fabricată din oțel vanadiu 31CrV3, beneficiază de un tratament de suprafață cu fosfat de mangan care îi îmbunătățește rezistența la uzură și coroziune. Oferă o fiabilitate ridicată și se adaptează nevoilor sectoarelor mecanicii, întreținerii și industriei.
Specificații:
• Suprafață: fosfatată cu mangan
• Utilizare: pentru piulițe rotunde cu caneluri
• Diametru tijă: 5,0 mm
• Înălțime tijă: 4,0 mm
Standarde:
• DIN 1810 Forma A: standard care definește proiectarea și dimensiunile cheilor cu pin pentru piulițe cu caneluri
• DIN 981: standard referitor la piulițele rotunde cu caneluri pentru care cheia este proiectată special
Walter Titex
Puncte forte
• Fiabilitate datorită oțelului de vanadiu 31CrV3 de înaltă calitate
• Durabilitate sporită prin tratamentul cu fosfat de mangan, rezistent la coroziune
• Precizie de strângere adaptată piulițelor cu crestături
• Durabilitate sporită prin tratamentul cu fosfat de mangan, rezistent la coroziune
• Precizie de strângere adaptată piulițelor cu crestături
Aplicații
• Întreținere mecanică: strângerea și slăbirea piulițelor cu crestături pe mașini și echipamente
• Industrie: intervenții asupra sistemelor care necesită fixări sigure cu piulițe
• Ateliere de fabricație: reglaje și asamblări de componente metalice
• Automobile și mecanică grea: operațiuni de reglare și întreținere pe piese specifice
• Construcții și inginerie: utilizări care necesită o unealtă fiabilă și robustă pentru piulițe rotunde
• Industrie: intervenții asupra sistemelor care necesită fixări sigure cu piulițe
• Ateliere de fabricație: reglaje și asamblări de componente metalice
• Automobile și mecanică grea: operațiuni de reglare și întreținere pe piese specifice
• Construcții și inginerie: utilizări care necesită o unealtă fiabilă și robustă pentru piulițe rotunde
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1448 g |
|---|---|
| Deschidere | 205/220 |
| Lungime | 465 mm |
| Tip | cheie cu cârlig |
| Finisare | fosfat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere