Cheie de deschidere fixă și variabilă SKF HN 19/SNL

Cheie cu cârlig HN/SNL

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:HN 19/SNL
Rubix:d820177
EAN:7316572332917
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere125
Lungime323 mm
Tipcheie cu cârlig
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HN19/SNL SKF - SKF SNL HOOK SPANNER 125MM HN19/SNL


Concepute pentru profesioniștii din domeniul întreținerii industriale, cheile cu cârlig SKF din seria HN/SNL permit strângerea și slăbirea sigură și eficientă a piulițelor din rulmenții SNL și SNH.

Caracteristici:
Aceste chei cu cârlig sunt adaptate pentru rulmenții SKF SNL și SNH, facilitând astfel operațiunile de montare și demontare a rulmenților. Suprafața mare de contact cu piulița garantează o prindere fermă, limitând alunecările și asigurând o manipulare controlată. Precizia de ajustare între cheie și piuliță permite un transfer optim al cuplului fără a deteriora componentele. Fiecare model este conceput pentru a se potrivi perfect unei dimensiuni specifice de piuliță, ceea ce reduce riscul de eroare de selecție. Designul lor robust le face un instrument fiabil și durabil, chiar și în cazul utilizării intensive.

B Specificații:B - Material: oțel special de înaltă rezistență.
- Compatibilitate: rulmenți SKF SNL, SNH, FSNL, SE.
- Intervalul diametrului exterior al piulițelor: de la 38 mm la 210 mm.
- Tipuri de piulițe compatibile: KM, KML, N, AN, KMK, KMFE, KMT.
- Suprafață de contact optimizată pentru un cuplu uniform.
- Potrivire precisă pentru fiecare dimensiune de piuliță.
- Gravură laser a denumirii pentru o identificare rapidă.
- Interval de dimensiuni: HN 5/SNL până la HN 32/SNL.
- Utilizare recomandată: montarea/demontarea rulmenților în lagăre.

Informații despre marcă:
SKF este lider mondial în domeniul rulmenților, sistemelor de etanșare, mecatronicii, serviciilor și lubrifierii. Fondată în 1907 în Suedia, compania este prezentă în peste 130 de țări. SKF inovează continuu pentru a oferi soluții tehnice de ultimă generație, angajându-se în același timp într-o abordare de sustenabilitate și de reducere a impactului asupra mediului. Misiunea sa este de a furniza produse fiabile și performante pentru a optimiza disponibilitatea echipamentelor industriale.

Puncte forte

- Dimensiuni reduse, adaptate la lagăre, pentru montarea și demontarea ușoară a rulmenților.
- Reducere semnificativă a riscului de deteriorare a lagărelor și a piulițelor.
- Identificare ușoară datorită gravării cu laser.
- Transmisie eficientă a cuplului fără alunecare.
- Economie de timp la operațiunile de întreținere.
- Unealtă specializată pentru lagărele SKF SNL/SNH.

Aplicații

Cheile cu vârf SKF din seria HN/SNL sunt ideale pentru operațiunile de întreținere din industriile care utilizează rulmenți SKF SNL sau SNH. Acestea se utilizează pentru montarea și demontarea rulmenților pe arbori cilindrici în sectoare precum industria agroalimentară, cimentăria, producția de energie, industria hârtiei sau industria metalurgică.

Informații tehnice


atribute
Deschidere125
Lungime323 mm
Tipcheie cu cârlig
Finisaretemperat
  • Disponibil – Data livrării la cerere