Cheie de deschidere fixă și variabilă Gedore 894 120

Cheie cu furcă 894 (MM)

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gedore:894 120
Rubix:d819839
Producator:6578670
EAN:4010886657867
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere120
Lungime1000 mm
Tipcheie fixă
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 894 120 GEDORE - GEDORE 894 120 SINGLE OPEN ENDED SPANNER 120MM


Caracteristici:
Această cheie cu furcă este fabricată din oțel cu vanadiu 31CrV3, garantând o rezistență mecanică excelentă și o durată de viață îndelungată. Finisajul său fosfatat cu mangan oferă o protecție eficientă împotriva coroziunii și uzurii. Capul cheii are o înclinație de 15°, asigurând o poziționare optimă în timpul lucrului. Fălcile sale sunt rectificate cu precizie la cota nominală exactă, pentru un contact perfect pe fețele piuliței. În ceea ce privește mânerul profilat, acesta oferă o prindere sigură și manevrabilă.

Specificații:
• Material: oțel vanadiu 31CrV3
• Finisaj: fosfatat cu mangan
• Înclinația capului: 15°

Standarde:
• DIN 894: definește dimensiunile și caracteristicile cheilor cu furcă, garantând interschimbabilitatea și compatibilitatea uneltelor.
• ISO 3318: precizează cerințele referitoare la cheile manuale, în special în ceea ce privește dimensiunile, performanța mecanică și siguranța utilizării.
Walter Titex

Puncte forte

• Robustețe datorită oțelului de vanadiu de înaltă performanță.
• Protecție durabilă împotriva uzurii și coroziunii datorită tratamentului cu fosfat de mangan.
• Precizie a deschiderii prelucrate, garantând un contact sigur cu piulița sau șurubul.
• Ergonomie îmbunătățită prin înclinarea de 15°, facilitând lucrul în spații înguste.

Aplicații

• Întreținere industrială: operațiuni de strângere și slăbire care necesită precizie și rezistență.
• Construcții: lucrări de montare și asamblare pe șantier.
• Automobile: reparații și intervenții care necesită o cheie robustă.
• Ateliere mecanice: reglaje și sarcini zilnice cu o cheie fiabilă.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate8260 g
Deschidere120
Lungime1000 mm
Tipcheie fixă
Finisarefosfat
  • Disponibil – Data livrării la cerere