Chei tubulare Bahco K7801M-17

Cheie de șoc hexagonală 1/2", dimensiuni metrice

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Bahco:K7801M-17
Rubix:d811325
EAN:7314151779115
brand logo

rezumat tehnic

Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Diametru17 mm
Lungime38 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K7801M-17 BAHCO - BAHCO K7801M-17 POWER SOCKET 1/2


Cheia de șoc hexagonală de 1/2" Bahco K7801M este concepută pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor din industrie care necesită o soluție robustă și performantă pentru aplicații de strângere intensive. Fabricată din aliaj de oțel de înaltă performanță, această cheie asigură o rezistență la uzură și o durabilitate optime datorită finisajului fosfatat și profilului Dynamic-Drive™.

Caracteristici:
Concepută pentru uz industrial, această cheie tubulară este ideală pentru aplicații de șurubare cu cuplu ridicat. Finisajul său fosfatat oferă o protecție excelentă împotriva coroziunii, prelungind durata de viață a sculei. Aliajul de oțel de înaltă performanță utilizat asigură o robustețe foarte mare chiar și în cazul solicitărilor intensive. Profilul Dynamic-Drive™ integrat permite o distribuție uniformă a sarcinii pe flancurile piulițelor și șuruburilor, reducând astfel uzura prematură și riscul de deteriorare. Se recomandă utilizarea unui inel de siguranță pentru a asigura o siguranță maximă la utilizarea cu o cheie de impact.

Specificații:
• Tip: cheie de șoc cu cap hexagonal
• Acționare: pătrat de 1/2"
• Material: aliaj de oțel de înaltă performanță
• Finisaj: fosfatat
• Profil: Dynamic-Drive™

Standarde:
• DIN 3121-G 12.5 ISO 1174: definește interfețele de cuplare pentru sculele cu capete de șurub cu impact.
• DIN 3129: specifică cerințele tehnice pentru capetele de șurub cu impact, inclusiv dimensiunile, rezistența și siguranța utilizării.
• ISO 2725: standard internațional pentru capetele hexagonale utilizate cu scule manuale sau mecanizate.

Informații despre marcă:
Bahco este o marcă de scule de înaltă calitate, recunoscută la nivel mondial pentru calitatea și inovația produselor sale. Din 1886, compania întruchipează excelența, cu peste 400 de brevete înregistrate, în special pentru scule emblematice precum cheia reglabilă sau lamele Sandflex®. Aparținând grupului SNA Europe, Bahco oferă peste 24.000 de referințe care acoperă nevoile sectoarelor de construcții, auto, viticultură, tăiere industrială și industrii generale. Logo-ul său, reprezentând un pește și un cârlig de pescuit, este un simbol universal al fiabilității și performanței, ancorat în istoria oțelului de calitate. Datorită unui design centrat pe utilizator și unui angajament constant față de inovare, Bahco rămâne partenerul preferat al celor mai exigenți profesioniști.

Puncte forte

• Conceput pentru medii industriale exigente
• Finisaj fosfatat anticoroziv
• Compatibil cu inel de siguranță pentru o siguranță optimă
• Mare varietate de dimensiuni disponibile
• Reducerea uzurii datorită profilului Dynamic-Drive™
• Material ultra-rezistent care asigură durabilitate și fiabilitate

Aplicații

Cheia de șoc K7801M de la Bahco este ideală pentru operațiuni de întreținere industrială grea, asamblare mecanică și întreținere auto. Este perfect adaptată intervențiilor pe liniile de producție, în atelierele de întreținere sau pe șantiere, unde robustețea și siguranța sunt esențiale. Profilul său permite lucrul eficient pe piulițe și șuruburi supuse cuplurilor ridicate, asigurând în același timp o durată lungă de viață a sculei și a elementelor de fixare.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate130 g
Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Diametru17 mm
Lungime38 mm
Pătrat17 mm
Finisarefosfat
  • Disponibil – Data livrării la cerere