Cheie imbus Gedore 42 EL 4

Cheie reglabilă cotată 42 EL

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gedore:42 EL 4
Rubix:d816322
Producator:6351380
EAN:4010886635131
brand logo

rezumat tehnic

Tipărihex / allen
Dimensiunea imprimării4 mm
Lungime144 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 42 EL 4 GEDORE - GEDORE 42 EL 4 HEXAGON SOCKET KEY EXTRA LONG MM


Cheia tubulară lungă cu cap hexagonal 42 E Gedore este destinată operațiunilor de strângere și desfacere a șuruburilor cu cap hexagonal. Designul său extra lung și materialul tratat permit o utilizare durabilă în contextul asamblării și întreținerii.

Caracteristici:
Cheia hexagonală interioară lungă, cotată, 42 E Gedore este concepută pentru șuruburi cu cap hexagonal. Geometria sa cotată și lungimea mărită facilitează accesul la elementele de fixare situate în adâncitură sau în zone greu accesibile.
Este fabricată din oțel 61CrSiV5, oferind o rezistență mecanică adaptată eforturilor repetate. Suprafața zincată contribuie la protecția împotriva coroziunii în timpul utilizării în medii de atelier sau industriale. Acest model nu are cap cu bilă, ceea ce asigură o susținere directă și o transmitere a cuplului fără deviere.

Specificații:
• Tipul sculei: cheie tubulară lungă cu cap cotit
• Amprentă: hexagonală interioară (șase laturi concave)
• Material: oțel 61CrSiV5
• Finisaj: zincat
• Gama de dimensiuni: de la 2 la 14 mm, în funcție de versiune

Standarde:
• DIN ISO 2936: standard care definește dimensiunile și cerințele aplicabile cheilor cu cap cotat pentru șuruburi cu cap hexagonal
Hexagon Allen key, extra long 4 mm Acc. to DIN ISO 2936 GEDORE vanadium steel 61CrSiV5, zinc-plated

Puncte forte

• Acces facil la șuruburile aflate la adâncime datorită versiunii extra lungi
• Transmisie directă a cuplului datorită absenței capului cu bile
• Rezistență mecanică bună asigurată de oțelul 61CrSiV5
• Protecție împotriva coroziunii datorită finisajului zincat
• Design simplu și robust, adaptat utilizării repetate

Aplicații

Această cheie tubulară cotată este utilizată în operațiuni de întreținere, asamblare mecanică și montare a echipamentelor. Își găsește locul în atelierele de producție, pe liniile de asamblare și la stațiile de reparații, în special atunci când șuruburile cu cap hexagonal sunt greu accesibile. Este potrivită pentru sectoarele mecanicii generale, fabricării de mașini și intervențiilor tehnice care necesită o acțiune manuală precisă.

Informații tehnice


atribute
Tipărihex / allen
Dimensiunea imprimării4 mm
Lungime144 mm
Finisarelustruit
  • Disponibil – Data livrării la cerere