Accesorii pentru rulmenți - Instrument de asamblare și demontare SKF TMFN 30-40

Cheie TMFN

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:TMFN 30-40
Rubix:d819933
EAN:7316571764993
brand logo

Detalii produs : TMFN 30-40 SKF - SKF IMPACT SPANNER 718910


Cheia de lovire TMFN de la SKF este o unealtă specializată concepută pentru a slăbi și strânge eficient piulițele de fixare de dimensiuni mari, în special la montarea rulmenților pe suprafețe conice. Fabricată din fontă cu grafit sferoidal, se distinge prin robustețe și capacitatea de a transmite energia de impact în mod optim. Este ideală pentru profesioniștii exigenți care caută o soluție durabilă, practică și sigură pentru întreținerea industrială. Disponibilă în mai multe dimensiuni, se adaptează la o mare varietate de piulițe.

Caracteristici:
Cheia de lovire TMFN este concepută pentru a minimiza deteriorarea piulițelor datorită unei suprafețe de lovire optimizate. Capul său din fontă sferoidală garantează o rezistență excelentă la șocurile mecanice. Este adaptată pentru mai multe dimensiuni de piulițe, ceea ce o face versatilă pentru numeroase configurații de întreținere. Mânerul său din oțel carbon cu acoperire de zinc este conceput pentru a rezista la coroziune și oferă o prindere confortabilă datorită mânerului cu amortizor din cauciuc. Toate aceste caracteristici fac din acest instrument o alegere preferată pentru intervenții grele și precise.

Specificații:
Cheile de lovire TMFN sunt disponibile în mai multe dimensiuni corespunzătoare unor intervale de diametre ale piulițelor. Următoarele dimensiuni sunt indicate cu titlu orientativ pentru modelele din gamă:
• Diametrul exterior al piuliței: de la 23 mm la 750 mm, în funcție de model
• Grosimea capului: aproximativ 23 mm
• Numărul minim de caneluri ale piuliței: 4
• Culoare: negru metalizat

Informații despre marcă:
SKF (Svenska KullagerFabriken) este un grup multinațional suedez fondat în 1907, lider mondial în domeniul rulmenților mecanici. SKF este unul dintre principalii furnizori mondiali de rulmenți, garnituri, componente mecatronice, sisteme de lubrifiere și servicii care permit îmbunătățirea fiabilității echipamentelor rotative și garantarea performanței acestora. Produsele SKF pot fi utilizate oriunde există mișcare. Acestea sunt prezente în aproximativ patruzeci de sectoare industriale, precum transportul auto, aeronautica, transportul feroviar, industria prelucrătoare, industria agroalimentară, sectorul medical, sectorul energiei tradiționale sau regenerabile sau agricultura.

Puncte forte

• Transmisie optimă a impactului datorită unui cap special din fontă
• Mai puține deteriorări ale piulițelor la lovire
• Potrivit pentru piulițe de diferite dimensiuni, pentru o flexibilitate sporită
• Mâner ergonomic cu mâner amortizat din cauciuc
• Rezistență la coroziune datorită acoperirii zincate
• Unealtă robustă și durabilă pentru utilizări intensive
• Ideal pentru un mediu de întreținere industrială exigent

Aplicații

Cheile de lovire TMFN sunt utilizate în principal pentru montarea sau demontarea rulmenților de dimensiuni mari pe arbori conici. Acestea sunt deosebit de potrivite pentru atelierele de întreținere industrială, liniile de producție, centrele de reparații pentru echipamente grele sau în sectorul construcțiilor mecanice. Sunt potrivite pentru tehnicieni, mecanici și operatori care lucrează la mașini rotative de mare putere, unde precizia și siguranța sunt esențiale.

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere