Cheie de deschidere fixă și variabilă Gedore 2133 5

Cheie tubulară 3 C grip - 2133

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gedore:2133 5
Rubix:d816430
Producator:1746723
EAN:4010886841006
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere5
Lungime225 mm
Tipcheie tubulară
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2133 5 GEDORE - GEDORE 5MM NUT DRIVER WITH 3C-HANDLE


Cheia tubulară cu mâner 3C, hexagonală 2133 de la Gedore este concepută pentru operațiuni de strângere manuală care necesită o prindere confortabilă. Aceasta combină o bucșă hexagonală cu un mâner ergonomic din trei componente, adaptat pentru intervenții repetate în medii industriale.

Caracteristici:
Cheia tubulară cu cap hexagonal 2133 de la Gedore este echipată cu un mâner Power-Grip³ din trei componente, conceput pentru a asigura o prindere stabilă și o transmitere eficientă a forței. Geometria hexagonală a capului permite utilizarea pe ansambluri hexagonale obișnuite. Forma ergonomică a mânerului facilitează controlul mișcării în timpul operațiunilor de strângere și contribuie la reducerea oboselii în cazul utilizării îndelungate. Legătura ajustată dintre mâner și cap contribuie la o transmitere uniformă a efortului. Un orificiu de suspendare integrat în mâner permite depozitarea compactă pe un suport de perete sau pe un panou de scule. Unealta este fabricată din oțel cu molibden-vanadiu-plus și beneficiază de un tratament de suprafață cromat.

Specificații:
• Tip: cheie tubulară cu mâner
• Tip de cap: hexagonal
• Material lama: oțel molibden-vanadiu-plus
• Design mâner: Power-Grip³ cu 3 componente
• Tratament de suprafață: cromare
• Antrenare hexagonală: de la 10 mm
• Adâncime cap: 25 mm
• Lungime lamă: 125 mm

Standardele:
• ISO 2725-1: standard privind dimensiunile și cerințele de fabricație ale capetelor pentru scule
Nut driver with 3C-handle 5 mm Acc. to DIN 3125, ISO 2725-1 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force Head depth 25 mm, blade length 125 mm 10 mm and larger with hexagon bolster Blade from GEDORE molybdenum-vanadium-Plus steel

Puncte forte

• Transmisie eficientă a puterii datorită mânerului Power-Grip³ și legăturii ajustate dintre mâner și lamă
• Prindere stabilă favorizată de designul ergonomic al mânerului
• Utilizare facilitată în timpul intervențiilor repetate datorită formei mânerului
• Adaptare la asamblările hexagonale obișnuite datorită profilului cu 6 laturi
• Depozitare simplificată datorită prezenței unui orificiu de suspendare integrat

Aplicații

Această cheie tubulară își găsește locul în atelierele de întreținere, mediile de producție și operațiunile de asamblare mecanică. Este utilizată pentru intervenții de strângere manuală pe mașini, echipamente sau componente metalice care necesită mișcări repetate și un control bun al sculei.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate97 g
Deschidere5
Lungime225 mm
Tipcheie tubulară
Finisarecromat
  • Disponibil – Data livrării la cerere