Colanti  GISS 885043

Chiloți lungi Penck Cold Active

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:885043
Rubix:d786539
EAN:3660338383519
brand logo

rezumat tehnic

Culoarenegru
Mărimexl
Material de bazăfibră zargun

Documente

Detalii produs : 885043 GISS - 885043 PANTALON FIBRE ZAGUN PROTECTIE FRIG XL GISS


Boxerii Penck de la Giss sunt un articol de lenjerie termică adaptat activităților fizice în medii reci. Aceștia ajută la stabilizarea temperaturii corporale și la limitarea acumulării de umiditate.

Caracteristici:
Acest articol de lenjerie termică utilizează fibra inovatoare Zargun®, compusă din dioxid de zirconiu (ZrO²), un material recunoscut pentru proprietățile sale de reflexie a razelor infraroșii. Acest lucru îl face o barieră termică naturală foarte eficientă împotriva pierderilor de căldură provenite de la corpul uman (până la 1 °C în plus la suprafața pielii). Structura cu microcanale a fibrei permite o evaporare excelentă a umidității, contribuind la menținerea corpului uscat chiar și în cazul efortului fizic prelungit. Designul său ergonomic asigură o textură moale, o mare libertate de mișcare datorită elasticității mecanice durabile, precum și o rezistență sporită la spălare. Tratamentul antimicrobian cu Trinosan îmbunătățește igiena prin limitarea proliferării bacteriilor.

Specificații:
- Gama largă de mărimi.
- Compoziție: fibră Zargun® pe bază de dioxid de zirconiu.
- Tipul de fibră: poliester cu secțiune în cruce cu microcanale.
- Culoare: negru.
- Croială: ajustată.
- Proprietăți: termoreglare, elastic, anti-UV, atingere moale.
- Tratament: antibacterian Trinosan.
- Îngrijire: se poate spăla la mașina de spălat la 40 °C, nu folosiți balsam de rufe.

Informații despre marcă:
Lansată în Franța acum mai bine de 25 de ani, marca GISS este astăzi un actor european important în domeniul echipamentelor de protecție individuală. Aceasta aprovizionează peste 40.000 de clienți din întreaga Europă și oferă o gamă completă de produse, de la protecția capului până la picioare, inclusiv dispozitive de protecție împotriva căderilor.

Puncte forte

- Izolație termică performantă: menținerea unei temperaturi corporale optime datorită fibrei Zargun® care reflectă infraroșii chiar și fără mișcare.
- Confort durabil: atingere moale, libertate mare de mișcare și croială ergonomică chiar și după numeroase spălări.
- Gestionare eficientă a umidității: evacuare rapidă a transpirației pentru a menține corpul uscat în timpul efortului.

Aplicații

Aceste colanți anti-frig sunt ideali pentru profesioniștii expuși la frig, în situații în care activitatea fizică este susținută: logistică, construcții, întreținere exterioară, industrie, transport sau muncă în depozite neîncălzite. Sunt perfect potriviți pentru cei care au nevoie de un articol de îmbrăcăminte termică adaptat la variațiile de intensitate ale efortului, garantând în același timp un confort maxim. 

Informații tehnice


atribute
Culoarenegru
Mărimexl
Material de bazăfibră zargun
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime