Referințe
Kipp:K0030.110
Rubix:d845553
EAN:4059245032068



Detalii produs : K0030.110 KIPP - CLIP KIPP K0030.110
CHOCK CLAMP M04X12, FORM:A STEEL
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 2,6 g |
|---|---|
| Model | k0030.110 |
| Forța de prindere | 2.8 kN |
| Lungime | 9.5 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere