Ciocan Bahco 481-100

Ciocane de lăcătuș german DIN

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Bahco:481-100
Rubix:d794553
EAN:7311518005030
brand logo

rezumat tehnic

Tipciocan de mecanic
Secțiune15 mm
Lungime260 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 481-100 BAHCO - 481-100 BAHCO


Ciocanul de lăcătuș Bahco 481 este o unealtă de lovire robustă și fiabilă, concepută pentru profesioniștii din domeniul mecanicii și al întreținerii industriale. Conform standardului DIN 1041, se distinge prin calitatea superioară a fabricației și adaptabilitatea la lucrările pe metal.

Caracteristici:
Ciocanul Bahco 481 este conceput pentru o prindere sigură și o utilizare îndelungată fără oboseală excesivă. Mânerul său din lemn de frasin autentic, selectat cu grijă pentru rectitudinea sa și absența nodurilor, oferă un confort excelent la utilizare și absoarbe eficient vibrațiile. Capul din oțel călit permite o transmitere optimă a forței de lovire, asigurând precizie și eficiență în lucrările pe piese metalice.

Specificații:
• Materialul mânerului: lemn de frasin natural de înaltă calitate
• Materialul capului: oțel călit
• Finisaj: satinat

Standarde:
Ciocanul Bahco 481 este conform cu standardul DIN 1041, care definește cerințele dimensionale și de performanță pentru ciocanele de lăcătuș, garantând soliditatea, siguranța utilizării și adaptabilitatea acestora la aplicațiile mecanice.

Informații despre marcă:
Bahco este o marcă de scule de înaltă calitate, recunoscută la nivel mondial pentru calitatea și inovația produselor sale. Din 1886, compania întruchipează excelența, cu peste 400 de brevete înregistrate, în special pentru scule emblematice precum cheia reglabilă sau lamele Sandflex®. Aparținând grupului SNA Europe, Bahco oferă peste 24.000 de referințe care acoperă nevoile sectoarelor de construcții, auto, viticultură, tăiere industrială și industrii generale. Logo-ul său, reprezentând un pește și un cârlig de pescuit, este un simbol universal al fiabilității și performanței, ancorat în istoria oțelului de calitate. Datorită unui design centrat pe utilizator și unui angajament constant față de inovare, Bahco rămâne partenerul preferat al celor mai exigenți profesioniști.

Puncte forte

• Mâner din lemn natural care absoarbe vibrațiile
• Disponibil în mai multe greutăți pentru a se adapta tuturor aplicațiilor
• Ideal pentru lucrări mecanice și intervenții de întreținere
• Cap din oțel călit care garantează o durabilitate ridicată
• Confort la prindere datorită mânerului din frasin cu fibre drepte

Aplicații

Ciocanul Bahco 481 este conceput pentru lucrări de lovire a metalului, precum ajustarea pieselor, asamblarea sau demontarea în medii industriale, de întreținere mecanică sau de întreținere generală. Este potrivit atât pentru atelier, cât și pentru șantier, în special în industria auto, metalurgie sau lăcătușerie, pentru toți profesioniștii care necesită precizie și fiabilitate în operațiunile lor zilnice.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate150 g
Tipciocan de mecanic
Secțiune15 mm
Lungime260 mm
Greutate140 g
Lungimea capului80 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere