Referințe
Portwest:FW84WHR47
Rubix:d1206189
Producator:FW84WHR47

rezumat tehnic
| EU Mărime | 47 |
|---|---|
| Culoare | alb |
| Material de bază | clorurădepolivinil (pvc) |
Detalii produs : FW84WHR47 PORTWEST - RUBBER BOOTS PORTWEST FW84WHR47
Cizma FW84 de la Portwest este o încălțăminte de protecție concepută special pentru mediile solicitante din industria alimentară. Complet impermeabilă, rezistentă la hidrocarburi, grăsimi, uleiuri, baze și acizi și dotată cu o talpă antiderapantă, aceasta oferă o protecție maximă excelentă în zonele cu risc ridicat de alunecare și contaminare.
Caracteristici:
Cizma FW84 din gama Work combină un design robust cu o tehnologie avansată de protecție. Fabricată din PVC/nitril, aceasta rezistă eficient la hidrocarburi, grăsimi, uleiuri, baze și acizi, garantând o barieră solidă împotriva substanțelor agresive comune în industria alimentară. Tocul în formă de pinten permite scoaterea ușoară, în timp ce protecția întărită a gleznei și carcasă din oțel asigură o siguranță optimă împotriva impacturilor. Complet impermeabilă, această cizmă menține picioarele uscate pe tot parcursul zilei. De asemenea, este antistatică și echipată cu un toc care absoarbe șocurile, reducând oboseala în timpul perioadelor lungi de stat în picioare. Talpa exterioară antiderapantă îmbunătățește stabilitatea, chiar și pe suprafețe alunecoase sau umede.
Specificații:
- Gama: PVC/Nitril
- Talpă: PVC/Nitril
- Culoare: alb
- Carcasă de protecție: oțel
- Talpă cu absorbție de energie
- Talpă rezistentă la uleiuri și hidrocarburi
- Complet impermeabilă.
Standarde:
Acest model FW84 este conform cu standardele EN ISO 20345 S4 și EN 13832-3.
- Standardul EN ISO 20345 S4 garantează rezistența la șocuri și la compresiune cu o carcasă de protecție, etanșeitate totală, proprietăți antistatice, absorbție de energie la călcâi și o talpă rezistentă la hidrocarburi;
- Standardul EN 13832-3 certifică rezistența încălțămintei la substanțe chimice într-un mediu profesional, indispensabilă pentru industria alimentară.
Informații despre marcă:
Portwest este un producător internațional de îmbrăcăminte de lucru, EPI și îmbrăcăminte de protecție. Fondată în 1904, compania are în prezent peste 5.100 de angajați în întreaga lume, inclusiv o echipă de designeri de talie mondială, specializați în îmbrăcăminte de lucru ignifugă și de înaltă vizibilitate, protecția mâinilor și a picioarelor, EIP și tehnologii purtabile. Portwest este recunoscută pentru expertiza sa tehnică, designurile inovatoare și standardele înalte de calitate, asigurând un control total asupra producției din fabricile sale moderne din Europa și Asia.
Caracteristici:
Cizma FW84 din gama Work combină un design robust cu o tehnologie avansată de protecție. Fabricată din PVC/nitril, aceasta rezistă eficient la hidrocarburi, grăsimi, uleiuri, baze și acizi, garantând o barieră solidă împotriva substanțelor agresive comune în industria alimentară. Tocul în formă de pinten permite scoaterea ușoară, în timp ce protecția întărită a gleznei și carcasă din oțel asigură o siguranță optimă împotriva impacturilor. Complet impermeabilă, această cizmă menține picioarele uscate pe tot parcursul zilei. De asemenea, este antistatică și echipată cu un toc care absoarbe șocurile, reducând oboseala în timpul perioadelor lungi de stat în picioare. Talpa exterioară antiderapantă îmbunătățește stabilitatea, chiar și pe suprafețe alunecoase sau umede.
Specificații:
- Gama: PVC/Nitril
- Talpă: PVC/Nitril
- Culoare: alb
- Carcasă de protecție: oțel
- Talpă cu absorbție de energie
- Talpă rezistentă la uleiuri și hidrocarburi
- Complet impermeabilă.
Standarde:
Acest model FW84 este conform cu standardele EN ISO 20345 S4 și EN 13832-3.
- Standardul EN ISO 20345 S4 garantează rezistența la șocuri și la compresiune cu o carcasă de protecție, etanșeitate totală, proprietăți antistatice, absorbție de energie la călcâi și o talpă rezistentă la hidrocarburi;
- Standardul EN 13832-3 certifică rezistența încălțămintei la substanțe chimice într-un mediu profesional, indispensabilă pentru industria alimentară.
Informații despre marcă:
Portwest este un producător internațional de îmbrăcăminte de lucru, EPI și îmbrăcăminte de protecție. Fondată în 1904, compania are în prezent peste 5.100 de angajați în întreaga lume, inclusiv o echipă de designeri de talie mondială, specializați în îmbrăcăminte de lucru ignifugă și de înaltă vizibilitate, protecția mâinilor și a picioarelor, EIP și tehnologii purtabile. Portwest este recunoscută pentru expertiza sa tehnică, designurile inovatoare și standardele înalte de calitate, asigurând un control total asupra producției din fabricile sale moderne din Europa și Asia.
Puncte forte
- Protejează eficient împotriva riscurilor chimice datorită compoziției sale din PVC/nitril;
- Menține picioarele uscate în orice circumstanță datorită designului 100% impermeabil;
- Reduce riscul de alunecare cu o talpă exterioară antiderapantă;
- Oferă un confort durabil chiar și în cazul statului în picioare prelungit datorită călcâiului care absoarbe șocurile;
- Facilitează scoaterea rapidă a cizmei datorită pintenului de la vârf;
- Asigură protecție împotriva căderii obiectelor datorită carcasei din oțel integrate;
- Se potrivește perfect mediilor în care utilizarea produselor chimice și a grăsimilor este frecventă.
- Menține picioarele uscate în orice circumstanță datorită designului 100% impermeabil;
- Reduce riscul de alunecare cu o talpă exterioară antiderapantă;
- Oferă un confort durabil chiar și în cazul statului în picioare prelungit datorită călcâiului care absoarbe șocurile;
- Facilitează scoaterea rapidă a cizmei datorită pintenului de la vârf;
- Asigură protecție împotriva căderii obiectelor datorită carcasei din oțel integrate;
- Se potrivește perfect mediilor în care utilizarea produselor chimice și a grăsimilor este frecventă.
Aplicații
Cizma FW84 este recomandată pentru utilizare în industria alimentară, în special în medii în care prezența lichidelor, a grăsimilor și a substanțelor chimice este semnificativă. Este ideală pentru profesioniștii care lucrează în fabrici de prelucrare, abatoare, bucătării industriale, laboratoare alimentare și zone de curățare cu presiune înaltă. Concepută pentru a rezista la cele mai dure condiții, se adaptează sectoarelor industriale care necesită un nivel ridicat de siguranță, igienă și rezistență chimică, asigurând în același timp un confort optim pe tot parcursul zilei.
Informații tehnice
atribute
| EU Mărime | 47 |
|---|---|
| Culoare | alb |
| Material de bază | clorurădepolivinil (pvc) |
| Rezistent la apa | da |
| Categorie de securitate | s4 |
| Rezistență la alunecare | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
EU Mărime
47