Piuliță de prindere Elesa+Ganter GN 206-40-M20
Clamp nuts, Malleable cast iron
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 206-40-M20
Rubix:d585334
Producator:206-40-M20
EAN:4045525081482





Detalii produs : GN 206-40-M20 ELESA+GANTER - GN 206-40-M20 ELESA+GANTER
Clamp nuts, Malleable cast iron
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 518 g |
|---|---|
| Diametru | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
