Piuliță canelată și piuliță de blocare AKN from MECALINE KMT11-AKN, Filet interior: M55x2 | Diametrul nominal (metric): 55 mm

CLAMP NUTS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

AKN from MECALINE:KMT11-AKN
Rubix:d730974
Producator:890785
EAN:4055953032802
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul nominal (metric)55 mm
Filet interiorm55x2
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : KMT11 AKN 890785 - 890785 PIULITA BLOCARE KMT 11 AKN


Clamp Nuts are used for mounting and reliable securing in applications with high accuracy. The radially or axially distributed locking elements enable the nut to be precisely aligned with the shaft and can compensate for inaccuracies or deviations from other components to be secured on the shaft.
Precision clamp nut with three radial clamping pins

Informații tehnice


atribute
Diametrul nominal (metric)55 mm
Filet interiorm55x2
Pas de tăiere a firului2 mm
Diametrul exterior85 mm
Diametru pe apartamente74 mm
Greutate0.54 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.