Carcasă de preluare pentru rulmentul de inserție SNR T207
Clamping bearing housing T200
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:T207
Rubix:d480383
EAN:3413520563530

Detalii produs : T207 SNR - SNR T207 HOUSING
Clamping bearing housing with mounting for threaded rod and nut, re-lubricable.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Lățime | 25.4 mm |
| Diametrul exterior | 51.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere