Suport întinzător cu rulment SNR EST208WB

Clamping bearing unit EST200

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:EST208WB
Rubix:d480174
Producator:EST.208.WB
EAN:3413529513314
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Lățime30.2 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : EST208WB SNR - SNR EST208WB BEARING UNIT


Clamping bearing unit with receptacle for threaded rod and nut, relubricatable, insert with one-sided extended inner ring and eccentric ring, clamping frame made of steel.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Lățime30.2 mm
Serieest200
Diametrul exterior58 mm
Greutate0 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere