Referințe
Kipp:K0252.2081X30
Rubix:d877151
EAN:4059245197132



Detalii produs : K0252.2081X30 KIPP - HANDLE KIPP K0252.2081X30
CLAMPING LEVER ECO SIZE:2 M06X30
Informații tehnice
atribute
| Model | 0252.2081x30 |
|---|---|
| Lungime | 30 mm |
| Culoare | negru |
| Material | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere