• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(83.903)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Pârghii
    6. Levieri de tensionare/închidere
    7. K0982.3081X40 KIPP - HANDLE KIPP K0982.3081X40

    Levieri de tensionare/închidere K0982.3081X40

    Levieri de tensionare/închidere

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Rubix:d845788
    EAN:4059245206872
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Lungime40 mm

    Detalii produs : K0982.3081X40 KIPP - HANDLE KIPP K0982.3081X40


    Informații tehnice


    atribute
    Lungime40 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Lungime

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K0124.308153X20 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0124.308153X2006430-1063X15 KIPP - 06430-1063X15 KIPPK1702.0052X15 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K1702.0052X1506610-30887X55 KIPP - 06610-30887X55 KIPPK1702.30816X25 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K1702.30816X25GN 300-30-M5-SW ELESA+GANTER - GN 300-30-M5-SW ELESA+GANTERK1700.51287X25 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K1700.51287X25300-45-M6-16-OS ELESA+GANTER - 300-45-M6-16-OS ELESA+GANTERGN 212.3-24-M10-E ELESA+GANTER - GN 212.3-24-M10-E ELESA+GANTER602.1-44-M5-16-SW ELESA+GANTER - 602.1-44-M5-16-SW ELESA+GANTER06611-20687X20 KIPP - 06611-20687X20 KIPP06430-4101X45 KIPP - 06430-4101X45 KIPPGN 212.3-33-M16-32-D ELESA+GANTER - GN 212.3-33-M16-32-D ELESA+GANTERK0780.51051X40 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0780.51051X40K1700.21086X25 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K1700.21086X25
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut