Levieri de tensionare/închidere Kipp K0124.412X60
Clamping levers external thread, stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0124.412X60
Rubix:d618937
EAN:4059245099757



rezumat tehnic
| Diametrul firului | 19 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Lungime | 60 mm |
Detalii produs : 06464-412X60 KIPP - 06464-412X60 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:1 M06X25 STAINLESS
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 306 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 19 mm |
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Lungime | 60 mm |
| Înălțime | 67.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
60 mm
Înălțime
67.5 mm