Levieri de tensionare/închidere Kipp K0124.516X50
Clamping levers external thread, stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0124.516X50
Rubix:d623236
EAN:4059245099788



rezumat tehnic
| Diametrul firului | 16 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Lungime | 50 mm |
Detalii produs : 06464-516X50 KIPP - 06464-516X50 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:1 M06X25 STAINLESS
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 478 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 16 mm |
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Lungime | 50 mm |
| Înălțime | 49 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
50 mm
Înălțime
49 mm