Levieri de tensionare/închidere Kipp K0124.308153
Clamping levers external thread, stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0124.308153
Rubix:d856382
Producator:K0124.308153
EAN:4059245231065



rezumat tehnic
| Diametrul firului | 8 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Lungime | 80 mm |
Detalii produs : K0124.308153 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0124.308153
CLAMPING LEVER SIZE:1 M06X25 STAINLESS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 8 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Lungime | 80 mm |
| Înălțime | 54.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
80 mm
Înălțime
54.5 mm