Levieri de tensionare/închidere Kipp K0124.412153X30
Clamping levers external thread, stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0124.412153X30
Rubix:d842040
Producator:K0124.412153X30
EAN:4059245231560



rezumat tehnic
| Diametrul firului | 12 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Lungime | 95 mm |
Detalii produs : K0124.412153X30 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0124.412153X30
CLAMPING LEVER SIZE:1 M06X25 STAINLESS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 12 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Lungime | 95 mm |
| Înălțime | 67.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
95 mm
Înălțime
67.5 mm