Levieri de tensionare/închidere Kipp K0124.310153

Clamping levers external thread, stainless steel

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Kipp:K0124.310153
Rubix:d872670
Producator:K0124.310153
EAN:4059245231072
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul firului10 mm
Material/finisareOţel Inoxidabil
Lungime91 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K0124.310153 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0124.310153


CLAMPING LEVER SIZE:1 M06X25 STAINLESS

Informații tehnice


atribute
Diametrul firului10 mm
Material/finisareOţel Inoxidabil
Lungime91 mm
Înălțime58.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul firului

Lungime

91 mm

Înălțime

58.5 mm