Levieri de tensionare/închidere Kipp K0123.4122X30
Clamping levers external thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0123.4122X30
Rubix:d618264
EAN:4059245098309



Detalii produs : 06461-4122X30 KIPP - 06461-4122X30 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:1 M05X20 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 240 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 19 mm |
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 30 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Material/finisare
Lungime
30 mm
Înălțime
10 mm