Levieri de tensionare/închidere Kipp K0123.206188X25
Clamping levers external thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0123.206188X25
Rubix:d848891
Producator:K0123.206188X25
EAN:4059245785568
Detalii produs : K0123.206188X25 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0123.206188X25
CLAMPING LEVER SIZE:1 M05X20 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 6 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Material/finisare
Lungime
25 mm
Înălțime
6.5 mm

