Levieri de tensionare/închidere Kipp K0123.208182X40
Clamping levers external thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0123.208182X40
Rubix:d847546
Producator:K0123.208182X40
EAN:4059245785728



Detalii produs : K0123.208182X40 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0123.208182X40
CLAMPING LEVER SIZE:1 M05X20 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 8 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 40 mm |
| Înălțime | 28.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Material/finisare
Lungime
40 mm
Înălțime
28.5 mm