Levieri de tensionare/închidere Kipp K0123.208183X20
Clamping levers external thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0123.208183X20
Rubix:d865222
Producator:K0123.208183X20
EAN:4059245785766



Detalii produs : K0123.208183X20 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0123.208183X20
CLAMPING LEVER SIZE:1 M05X20 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 8 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 74.5 mm |
| Înălțime | 9.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Material/finisare
Lungime
74.5 mm
Înălțime
9.5 mm