Levieri de tensionare/închidere Kipp K0123.412186X50
Clamping levers external thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0123.412186X50
Rubix:d854465
Producator:K0123.412186X50
EAN:4059245631025



Detalii produs : K0123.412186X50 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0123.412186X50
CLAMPING LEVER SIZE:1 M05X20 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 12 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 50 mm |
| Înălțime | 43 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Material/finisare
Lungime
50 mm
Înălțime
43 mm