Referințe
Kipp:K0737.2061X60
Rubix:d626307
EAN:4059245086498



Detalii produs : 06458-2061X60 KIPP - 06458-2061X60 KIPP
CLAMPING LEVER FLAT SIZE:2 M06X35 ZINC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 94 g |
|---|---|
| Model | 0737.2061x60 |
| Lungime | 60 mm |
| Culoare | negru |
| Material | zinc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere