Levieri de tensionare/închidere Kipp K0123.104187
Clamping levers internal thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0123.104187
Rubix:d877777
Producator:K0123.104187
EAN:4059245782871
Detalii produs : K0123.104187 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0123.104187
CLAMPING LEVER SIZE:4 M12 ZINC, BLACK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 4 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
24.5 mm
Înălțime
24.5 mm

