Levieri de tensionare/închidere Kipp K0123.106187X50
Clamping levers internal thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0123.106187X50
Rubix:d885364
Producator:K0123.106187X50
EAN:4059245784974



Detalii produs : K0123.106187X50 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0123.106187X50
CLAMPING LEVER SIZE:4 M12 ZINC, BLACK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 6 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 50 mm |
| Înălțime | 31 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
50 mm
Înălțime
31 mm