Levieri de tensionare/închidere Kipp K0123.106188
Clamping levers internal thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0123.106188
Rubix:d845486
Producator:K0123.106188
EAN:4059245783045



Detalii produs : K0123.106188 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0123.106188
CLAMPING LEVER SIZE:4 M12 ZINC, BLACK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 6 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 34 mm |
| Înălțime | 24.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
34 mm
Înălțime
24.5 mm