Levieri de tensionare/închidere Kipp K0123.106188X30
Clamping levers internal thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0123.106188X30
Rubix:d875255
Producator:K0123.106188X30
EAN:4059245785025



Detalii produs : K0123.106188X30 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0123.106188X30
CLAMPING LEVER SIZE:4 M12 ZINC, BLACK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 6 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Zinc |
| Lungime | 30 mm |
| Înălțime | 31 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
30 mm
Înălțime
31 mm