Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.3081
Clamping levers internal thread, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0752.3081
Rubix:d624111
EAN:4059245082131



Detalii produs : 06442-3081 KIPP - 06442-3081 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:5 M12 STEEL, BLACK
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 150 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 16 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 37 mm |
| Înălțime | 58.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
37 mm
Înălțime
58.5 mm