Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.410183X50
Clamping levers internal thread, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0752.410183X50
Rubix:d863205
Producator:K0752.410183X50
EAN:4059245666546



Detalii produs : K0752.410183X50 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.410183X50
CLAMPING LEVER SIZE:5 M12 STEEL, BLACK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 10 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 50 mm |
| Înălțime | 28.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
50 mm
Înălțime
28.5 mm