Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.412182X35
Clamping levers internal thread, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0752.412182X35
Rubix:d865736
Producator:K0752.412182X35
EAN:4059245624089
Detalii produs : K0752.412182X35 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.412182X35
CLAMPING LEVER SIZE:5 M12 STEEL, BLACK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 12 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
35 mm
Înălțime
43 mm

