Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.412185X25
Clamping levers internal thread, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0752.412185X25
Rubix:d886434
Producator:K0752.412185X25
EAN:4059245667093



Detalii produs : K0752.412185X25 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.412185X25
CLAMPING LEVER SIZE:5 M12 STEEL, BLACK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 19 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 43 mm |
| Înălțime | 67.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
43 mm
Înălțime
67.5 mm