Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.412186X20
Clamping levers internal thread, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0752.412186X20
Rubix:d841345
Producator:K0752.412186X20
EAN:4059245667208
Detalii produs : K0752.412186X20 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.412186X20
CLAMPING LEVER SIZE:5 M12 STEEL, BLACK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 12 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
20 mm
Înălțime
43 mm

