Levieri de tensionare/închidere Elesa+Ganter GN 601-78-M10
Clamping levers, Plastic
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 601-78-M10
Rubix:d609469
Producator:601-78-M10





Detalii produs : GN 601-78-M10 ELESA+GANTER - GN 601-78-M10 ELESA+GANTER
Design and handling of the clamping levers GN 601 comply with the requirements and claims of the Ergostyle® product family.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 42 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 29.5 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Lungime | 78 mm |
| Înălțime | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere