Levieri de tensionare/închidere Kipp K0270.30816X20
Clamping levers with plastic handle external thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0270.30816X20
Rubix:d622315
EAN:4059245112135



Detalii produs : 06611-30816X20 KIPP - 06611-30816X20 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:3 M08X20 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 64 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 16 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Lungime | 20 mm |
| Înălțime | 58 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
20 mm