Levieri de tensionare/închidere Kipp K0270.3081X60
Clamping levers with plastic handle external thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0270.3081X60
Rubix:d619423
EAN:4059245112241



Detalii produs : K0270.3081X60 KIPP - K0270.3081X60 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:3 M08X20 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 76 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 16 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Lungime | 60 mm |
| Înălțime | 58 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
60 mm