Levieri de tensionare/închidere Kipp K0270.51616X40
Clamping levers with plastic handle external thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0270.51616X40
Rubix:d617936
EAN:4059245113163



Detalii produs : 06611-51616X40 KIPP - 06611-51616X40 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:3 M08X20 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 211 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 23 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Lungime | 40 mm |
| Înălțime | 77 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Lungime
40 mm