Levieri de tensionare/închidere Kipp K0270.10416
Clamping levers with plastic handle internal thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0270.10416
Rubix:d619034
EAN:4059245102501



Detalii produs : 06601-10416 KIPP - 06601-10416 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:3 M08 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 14 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 10 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Lungime | 24.5 mm |
| Înălțime | 33.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Material/finisare
Lungime
24.5 mm
Înălțime
33.5 mm