Levieri de tensionare/închidere Kipp K0270.3102
Clamping levers with plastic handle internal thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0270.3102
Rubix:d630260
EAN:4059245102877



Detalii produs : 06601-3102 KIPP - 06601-3102 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:3 M08 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 47 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 16 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Lungime | 37 mm |
| Înălțime | 58 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Material/finisare
Lungime
37 mm
Înălțime
58 mm