Levieri de tensionare/închidere Kipp K0270.41016
Clamping levers with plastic handle internal thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0270.41016
Rubix:d618572
EAN:4059245102921



Detalii produs : 06601-41016 KIPP - 06601-41016 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:3 M08 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 91 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 19 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Lungime | 43 mm |
| Înălțime | 66 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Material/finisare
Lungime
43 mm
Înălțime
66 mm