Levieri de tensionare/închidere Kipp K0270.20688X30
Clamping levers with plastic handle internal thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0270.20688X30
Rubix:d839533
Producator:K0270.20688X30
EAN:4059245512355



Detalii produs : K0270.20688X30 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0270.20688X30
CLAMPING LEVER SIZE:3 M08 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 6 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Lungime | 30 mm |
| Înălțime | 28.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Material/finisare
Lungime
30 mm
Înălțime
28.5 mm