Levieri de tensionare/închidere Kipp K0270.31088X30
Clamping levers with plastic handle internal thread, steel parts stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0270.31088X30
Rubix:d886393
Producator:K0270.31088X30
EAN:4059245512607



Detalii produs : K0270.31088X30 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0270.31088X30
CLAMPING LEVER SIZE:3 M08 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 16 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Lungime | 37 mm |
| Înălțime | 58 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
Material/finisare
Lungime
37 mm
Înălțime
58 mm