Levieri de tensionare/închidere Kipp K0269.51684
Clamping levers with plastic handle internal thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0269.51684
Rubix:d619513
EAN:4059245102464



Detalii produs : 06600-51684 KIPP - 06600-51684 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:4 M12 PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 120 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 23 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Lungime | 49 mm |
| Înălțime | 77 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
23 mm
Lungime
49 mm
Înălțime
77 mm